GN.15131-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-63-M8-SW
GN 300.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15131
Rubix:160000000520138



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15131-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO ACCIAIO INOX FORO FILETTATO GN 300.1-63-M8-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Lunghezza | 63 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
