32460 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/80 B-M12-C9
L.652-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:32460
Rubix:160000000513681




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32460 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO FORO LISCIO O FILETTATO L.652/80 B-M12-C9
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco liscio o filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Lunghezza | 82 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione