233136-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.63-B-M8-C2
ERX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:233136-C2
Rubix:160000000518828
EAN:08055007022151




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 72,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 233136-C2 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.63-B-M8-C2
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione