37102 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/140-8-CH-C2
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37102
Rubix:160000000515524




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 137 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37102 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/140-8-CH-C2
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Lunghezza | 137 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore