Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.26302
Rubix:160000000540527



Dettagli del prodotto : GN.26302-MANIGLIA AD ARCO ACCIAIO GN 424.1-10-64-SR
Maniglia ad arco in acciaio
Maniglia ad arco in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Lunghezza | 64 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 132,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
