Riferimenti
Elesa+Ganter:137901
Rubix:160000000516062




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 112 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 137901 M.943/112-B-M5
Maniglie
Maniglie
Applicazioni
Suitable for applications on a 19" rack and instruments in general.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Lunghezza | 112 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione