Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27115
Rubix:160000000518266



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27115-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-192-BL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 245 g |
|---|---|
| Lunghezza | 192 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
