141441 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.63 P-M6X16

MRX-p

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:MRX.63 p-M6x16
Rubix:160000000515925
Produttore:141441
EAN:4045525266223
141441 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.63 P-M6X16

Riepilogo info tecniche

Lunghezza73 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 141441 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.63 P-M6X16


Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido

Punti di forza

•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Lunghezza73 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro6 mm
2,26 IVA esclusa
/ Unità
2,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

73 mm