235746-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.78-SST-P-M10X60-C5
ERX-SST-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:235746-C5
Rubix:160000000527636




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 235746-C5 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO INOX ERX.78-SST-P-M10X60-C5
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 49,95 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione