GN.14798-MANIGLIA A RIPRESA LEVA PIATTA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO VITE FILETTATA GN 302-78-M10-40-SW
Maniglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14798
Rubix:160000000523114



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14798-MANIGLIA A RIPRESA LEVA PIATTA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO VITE FILETTATA GN 302-78-M10-40-SW
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 144 g |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
