32462 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/80 P-M10X30-C9
L.652-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:L.652/80 p-M10x30
Rubix:160000000513682
Produttore:32462
EAN:4045525294394




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 82 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 32462 - MANIGLIA A T TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO L.652/80 P-M10X30-C9
Maniglia con prigioniero filettato
Maniglia con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Lunghezza | 82 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 509,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione