142851 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.100 P-M14X70
MRX-p
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:142851
Rubix:160000000515983
EAN:08055007006274




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 142851 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERO FILETTATO IN ACCIAIO ZINCATO MRX.100 P-M14X70
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Maniglia con prigioniero filettato in acciaio zincato lucido
Punti di forza
•Absolute electric insulation for the operator
More comfortable lever release
More comfortable lever release
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 152 g |
|---|---|
| Lunghezza | 70 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
70 mm