GN.26845-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 426-AL-28-300-SW
GN 426
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26845
Rubix:160000000520366



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26845-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 426-AL-28-300-SW
Maniglie in alluminio, rivestimento resina epossidica
Maniglie in alluminio, rivestimento resina epossidica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 357 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
