51955-C3 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.92-PF-C3
Maniglia di spinta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51955-C3
Rubix:160000000530990




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 37 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51955-C3 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO PR.92-PF-C3
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e all'estrazione (F2) riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate in laboratorio con maniglie assemblate su pannelli in lamiera rinforzata con spessore = 1,5 mm (rinforzati ai fini della prova).
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Lunghezza | 37 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 92 mm |
| Capacità di carico | 183,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore