GN.16151-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-78-M10-SW
GN 300
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16151
Rubix:160000000518063



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16151-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO FORO FILETTATO GN 300-78-M10-SW
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 194 g |
|---|---|
| Lunghezza | 78 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
