37151 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/150-CH-C9
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:M.443/150-CH-C9
Rubix:160000000515527
Produttore:37151
EAN:4045525277373




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37151 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/150-CH-C9
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore