GN.27201-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-26-116-BL
GN 565.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27201
Rubix:160000000520384



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27201-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE O ALLUMINIO CON RIVEST. RESINA EPOSSIDICA GN 565.1-26-116-BL
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Maniglie con fori passanti per montaggio frontale
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 147 g |
|---|---|
| Lunghezza | 116 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
