GN.20801-MANIGLIA A DOPPIA LEVA ACCIAIO INOX GN 99.8-16-M8
GN 99.8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.20801
Rubix:160000000523318




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 47,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.20801-MANIGLIA A DOPPIA LEVA ACCIAIO INOX GN 99.8-16-M8
Maniglia a doppia leva, acciaio INOX AISI 304, foro passante filettato
Maniglia a doppia leva, acciaio INOX AISI 304, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Lunghezza | 47,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore