233161-C3 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.78-B-M12-C3
ERX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:233161-C3
Rubix:160000000519588




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 91,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 233161-C3 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.78-B-M12-C3
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Lunghezza | 91,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 24,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore