GN.26971-MANIGLIA TUBOLARE A DOPPIA CURVA ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO GN 426.1-AL-20-300-SW
GN 426.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26971
Rubix:160000000523488



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26971-MANIGLIA TUBOLARE A DOPPIA CURVA ALLUMINIO O ACCIAIO INOX ALLUMINIO GN 426.1-AL-20-300-SW
Maniglie in alluminio
Maniglie in alluminio
Punti di forza
•Different lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 475 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 142,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
