GN.20731-MANIGLIA A DOPPIA LEVA ACCIAIO ZINCATO GN 99.7-32-M16
GN 99.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.20731
Rubix:160000000523316



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.20731-MANIGLIA A DOPPIA LEVA ACCIAIO ZINCATO GN 99.7-32-M16
Maniglia a doppia leva, foro passante filettato
Maniglia a doppia leva, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 432 g |
|---|---|
| Lunghezza | 94,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 32 mm |
| Capacità di carico | 0,432 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
