Riferimenti
Elesa+Ganter:RHSG-73.118.B1
Rubix:160000000518633




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHSG-73.118.B1 SG-73.118.B1
Maniglie da incasso
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 126 g |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 118 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore