37202 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/200-CH-C2
M.443-CH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37202
Rubix:160000000515532




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 196 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 37202 - MANIGLIA A PONTE TECNOPOLIMERO POLIAMMIDE PER VITI A TESTA CILINDRICA M.443/200-CH-C2
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Maniglia con fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Lunghezza | 196 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8,5 mm |
| Capacità di carico | 285,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore