GN.20511-MANIGLIA A LEVA ACCIAIO ZINCATO GN 99.5-80-M10
GN 99.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.20511
Rubix:160000000517883



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.20511-MANIGLIA A LEVA ACCIAIO ZINCATO GN 99.5-80-M10
Maniglia a leva, foro passante filettato
Maniglia a leva, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
