GN.20711-MANIGLIA A DOPPIA LEVA ACCIAIO ZINCATO GN 99.7-20-M10
GN 99.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.20711
Rubix:160000000523314



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.20711-MANIGLIA A DOPPIA LEVA ACCIAIO ZINCATO GN 99.7-20-M10
Maniglia a doppia leva, foro passante filettato
Maniglia a doppia leva, foro passante filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Lunghezza | 59,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
