GN.26701-MANIGLIA A DOPPIA CURVA ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425.1-10-88-CR
GN 425.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.26701
Rubix:160000000520363



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26701-MANIGLIA A DOPPIA CURVA ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO GN 425.1-10-88-CR
Maniglie a doppia curva
Maniglie a doppia curva
Punti di forza
•Different lengths
Epoxy resin coating in different colours
Epoxy resin coating in different colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Lunghezza | 88 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 10 mm |
| Capacità di carico | 101,94 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
