GN.27432-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX ACC. INOX AISI CF-8 FINITURA MAT FORI PASSANTI MONT.FRONTALE GN 565.5-20-112-B-GS
GN 565.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27432
Rubix:160000001623491




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 112 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27432-MANIGLIA A PONTE ACC. INOX ACC. INOX AISI CF-8 FINITURA MAT FORI PASSANTI MONT.FRONTALE GN 565.5-20-112-B-GS
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Lunghezza | 112 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 5,4 mm |
| Capacità di carico | 698,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione