GN.27015-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO INOX GN 426.5-28-300-A
GN 426.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27015
Rubix:160000000523490




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27015-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO INOX GN 426.5-28-300-A
Maniglie in acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat
Maniglie in acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 625 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 285,52 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione