Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27041
Rubix:160000000520372



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27041-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 427-12-120-EL
Maniglie
Maniglie
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
