GN.27611-MANIGLIA TUBOLARE ALLUMINIO GN 669-28-200-A-EL
GN 669
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27611
Rubix:160000000523566



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27611-MANIGLIA TUBOLARE ALLUMINIO GN 669-28-200-A-EL
Maniglioni tubolari
Maniglioni tubolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 28 mm |
| Capacità di carico | 173,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
