GN.16204-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-45-M6-12-GR
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16204
Rubix:160000000518069



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16204-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-45-M6-12-GR
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Lunghezza
45 mm
