Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27132
Rubix:160000000523498



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27132-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-20-112-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Lunghezza | 112 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 2200 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
