265211-C1 - MANIGLIA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO EWP.110-EH-C1
EWP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:EWP.110-EH-C1
Rubix:160000000519894
Produttore:265211-C1
EAN:4045525321281




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 265211-C1 - MANIGLIA PER PROTEZIONI TECNOPOLIMERO EWP.110-EH-C1
Maniglie per protezioni
Maniglie per protezioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 91,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore