150701-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE PR.92-PF-AE-V0-C1

Maniglia di spinta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:150701-C1
Rubix:160000000530986
150701-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE PR.92-PF-AE-V0-C1

Riepilogo info tecniche

Lunghezza37 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150701-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE PR.92-PF-AE-V0-C1


I valori di resistenza al sollevamento (F1) e all'estrazione (F2) riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate in laboratorio con maniglie assemblate su pannelli in lamiera rinforzata con spessore = 1,5 mm (rinforzati ai fini della prova).
Maniglie da incasso

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19 g
Lunghezza37 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Capacità di carico183,5 kg
2,99 IVA esclusa
/ Unità
3,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza