150711-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE PR.137-PF-AE-V0-C1
Maniglia di spinta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:150711-C1
Rubix:160000000530987




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 37 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 150711-C1 - MANIGLIA DA INCASSO PER MONTAGGIO A SCATTO TECNOPOLIMERO CERTIFICATO AUTOESTINGUENTE PR.137-PF-AE-V0-C1
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e all'estrazione (F2) riportati in tabella sono il risultato di prove effettuate in laboratorio con maniglie assemblate su pannelli in lamiera rinforzata con spessore = 1,5 mm (rinforzati ai fini della prova).
Maniglie da incasso
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Lunghezza | 37 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 137 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore