GN.16421-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-92-M12-32-SW
Maniglia regolabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.16421
Rubix:160000000518123



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.16421-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-92-M12-32-SW
Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 217 g |
|---|---|
| Lunghezza | 32 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Lunghezza
32 mm
