Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27091
Rubix:160000000520375



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27091-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-20-100-BL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 20 mm |
| Capacità di carico | 92 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
