GN.15431-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-92-M12-40-SW

GN 300.1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.15431
Rubix:160000000520155
GN.15431-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-92-M12-40-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza40 mm
Materiale/finituraZinco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.15431-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO INOX VITE FILETTATA GN 300.1-92-M12-40-SW


Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso222 g
Lunghezza40 mm
Materiale/finituraZinco
Diametro12 mm
Capacità di carico0,208 kg
22,13 IVA esclusa
/ Unità
27,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza