GN.16291-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-25-SW

Maniglia regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 300-63-M8-25-SW
Rubix:160000000518110
Produttore:100407320
EAN:4045525150379
GN.16291-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-25-SW

Riepilogo info tecniche

Lunghezza63 mm
Materiale/finituraAcciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.16291-MANIGLIA A RIPRESA LEGA DI ZINCO ELEMENTO DI SERRAGGIO IN ACCIAIO BRUNITO VITE FILETTATA GN 300-63-M8-25-SW


Particolarmente adatta quando l'angolo di rotazione della leva è limitato per mancanza di spazio.
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso86 g
Lunghezza63 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro17,5 mm
5,81 IVA esclusa
/ Unità
7,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza

63 mm

Materiale/finitura