GN.27298-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-20-112-A-SW
GN 565.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.27298
Rubix:160000000540765



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27298-MANIGLIA INCLINATA ALLUM. O ACC. INOX ALLUM. FORI CIECHI FILETTATI PER MONTAGGIO POST. GN 565.2-20-112-A-SW
Maniglie con fori ciechi e passanti
Maniglie con fori ciechi e passanti
Punti di forza
•Different lengths and colours
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Lunghezza | 112 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
