37801-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALL. ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOSSIDICA MONTAGG. POST. M.1066 BM/30-200-EP
M.1066 BM-EP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:37801
Rubix:160000000515554



Documenti
Dettagli del prodotto : 37801-MANIGLIA TUBOLARE TECNOP. ALL. ACCIAIO INOX TUBO ALL. RIV RESINA EPOSSIDICA MONTAGG. POST. M.1066 BM/30-200-EP
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica,colore grafite metallizzato
Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica,colore grafite metallizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 30 mm |
| Capacità di carico | 448,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
