GN.15701-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX FORO FIL. GN 300.5-45-M6-IS
GN 300.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.15701
Rubix:160000000523221
EAN:4045525814936




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.15701-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO INOX LEVA ED ELEMENTO DI SERR. IN ACCIAIO INOX FORO FIL. GN 300.5-45-M6-IS
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione