233106-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.44-B-M6-C1
ERX-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:ERX.44-B M6-C1
Rubix:160000000519567
Produttore:233106-C1
EAN:4045525300552




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 233106-C1 - MANIGLIA A RIPRESA TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. ERX.44-B-M6-C1
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Maniglia con boccola in ottone, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 44 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore