39121-R-C3 - MANIGLIA A LEVA TECNOPOLIMERO FORO CILINDRICO O QUADRO MF.63 N-6X6-C3
MF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:39121
Rubix:160000000515666




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 73 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 39121-R-C3 - MANIGLIA A LEVA TECNOPOLIMERO FORO CILINDRICO O QUADRO MF.63 N-6X6-C3
Maniglia con foro cieco cilindrico o foro cieco quadro
Maniglia con foro cieco cilindrico o foro cieco quadro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore