151311 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO MAX PULIBILITA' ERB.130 CLEAN

ERB.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:151311
Rubix:160000000521316
151311 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO MAX PULIBILITA' ERB.130 CLEAN

Riepilogo info tecniche

Lunghezza60 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151311 - MANIGLIA BIDIREZIONALE DA INCASSO PER MONTAGGIO CON VITI TECNOPOLIMERO MAX PULIBILITA' ERB.130 CLEAN


Maniglie bidirezionali da incasso
Maniglie bidirezionali da incasso

Punti di forza

•ERB. bi-directional flush pull handles are suitable to open and close sliding doors
ERB-CLEAN in white colour is suitable for applications on medical and hospital equipment and food processing machines
The ergonomy of the cavity offers a safe and secure, comfortable and ergonomic grip. Rounded and compact lines

Applicazioni

Medical and hospital equipment and for food processing machine.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Lunghezza60 mm
Materiale/finituraTecnopolimero
Diametro3,5 mm
Capacità di carico356,8 kg
9,32 IVA esclusa
/ Unità
11,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione