Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.27142
Rubix:160000000523502



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.27142-MANIGLIA A PONTE ALLUMINIO GN 565-26-128-EL
Maniglie con fori ciechi filettati
Maniglie con fori ciechi filettati
Punti di forza
•Lengths and colours other than the standard executions
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 183 g |
|---|---|
| Lunghezza | 128 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
