GN.17201-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO VITE FILETTATA GN 212.4-21-M8-25-E
GN 212.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.17201
Rubix:160000000518018



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.17201-MANIGLIA A RIPRESA ACCIAIO VITE FILETTATA GN 212.4-21-M8-25-E
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 112 g |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
