260121-C5-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.110-B-M6-C5
EBP-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:260121-C5
Rubix:160000000519839




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 116 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260121-C5-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.110-B-M6-C5
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Lunghezza | 116 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Capacità di carico | 203,94 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore