260321-C4-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.180-B-M8-C4
EBP-B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:260321-C4
Rubix:160000000519878




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 178 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 260321-C4-MANIGLIA A PONTE TECNOPOL. BOCCOLA IN OTTONE FORI CIECHI FIL. PER MONTAGG. POST. EBP.180-B-M8-C4
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Maniglia a ponte, boccola in ottone, fori ciechi filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 98 g |
|---|---|
| Lunghezza | 178 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
| Capacità di carico | 275,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore