Riferimenti
Elesa+Ganter:RHUG-05.100.01
Rubix:160000000518667




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : RHUG-05.100.01 UG-05.100.01
Maniglie
Maniglie
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore